3RB2143-4EB0 サーマルリレー Sirius Classicシリーズ Siemens SIEMENS 49151193

サーマルリレー Sirius Classicシリーズ Siemens

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様モーター定格電流:25 → 100 A 、 コンタクトの定格電流:315 A 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Classic 、 コンタクトの定格電圧:1 kV ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:3RB 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:45 kW 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 長さ:106mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 3RB21製品. 内部電源 補助コンタクト1 NO+1NC 手動 / 自動リセット スイッチングポジションインジケータ 内部漏電 電気的リモートリセット テスト機能 位相異常 / アンバランス感度 選択可能トリップクラス5、10、20、30動作注文コード49151193品番3RB2143-4EB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様モーター定格電流:25 → 100 A 、 コンタクトの定格電流:315 A 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Classic 、 コンタクトの定格電圧:1 kV ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:3RB 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:45 kW 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 長さ:106mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 3RB21製品. 内部電源 補助コンタクト1 NO+1NC 手動 / 自動リセット スイッチングポジションインジケータ 内部漏電 電気的リモートリセット テスト機能 位相異常 / アンバランス感度 選択可能トリップクラス5、10、20、30動作
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする