3RU1116-0HB0 サーマルリレー Sirius Classicシリーズ Siemens SIEMENS 49151385

サーマルリレー Sirius Classicシリーズ Siemens

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様モーター定格電流:0.55 → 0.8 A 、 コンタクトの定格電流:800 mA 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Classic 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:直接接触器 、 シリーズ:3RU 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:0.18 kW 、 リセット方法:自動、手動 、 長さ:87mm 、 動作温度範囲:-20 → +70 ℃ 、 IEC947、VDE0990、EN60947. UL、CSA. 過負荷リレーの幅及び高さの計測値は、使用している接触器に依存します。. 過負荷リレー - 3RU11シリーズ. トリップクラス10 コイル及び補助接点繰り返し端末 トリップ障害表示 手動 / 自動リセット 単相差動保護 温度補償型トリップ: -20 → +60 ℃注文コード49151385品番3RU1116-0HB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様モーター定格電流:0.55 → 0.8 A 、 コンタクトの定格電流:800 mA 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Classic 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:直接接触器 、 シリーズ:3RU 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:0.18 kW 、 リセット方法:自動、手動 、 長さ:87mm 、 動作温度範囲:-20 → +70 ℃ 、 IEC947、VDE0990、EN60947. UL、CSA. 過負荷リレーの幅及び高さの計測値は、使用している接触器に依存します。. 過負荷リレー - 3RU11シリーズ. トリップクラス10 コイル及び補助接点繰り返し端末 トリップ障害表示 手動 / 自動リセット 単相差動保護 温度補償型トリップ: -20 → +60 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする