商品レビューを投稿する内容量1個仕様モーター定格電流:5.5 → 8 A 、 コンタクトの定格電流:8 A 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Classic 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:3RU 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:3 kW 、 ターミナルタイプ:Cage Clamp 、 長さ:92mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Sirius 3Rコンポーネントのほとんどは、ケージクランプ接続を利用できます。 サイズS00製品の場合、定格5.5 kW までは、電源接続及び制御回路接続の両方に利用できます。 それより定格の高い製品の場合、ケージクランプは、動作コイルや補助接点などの制御配線接続に利用できます。. 過負荷リレー - 3RUシリーズ. サイズ00 寸法: H92 mm x W45 mm x D110 mm 定格3 → 5.5 kWの接触器向け 手動 / 自動リセット注文コード49151543品番3RU1116-1HC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。