内容量1個仕様モーター定格電流:0.18 → 0.25 A 、 コンタクトの定格電流:250 mA 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:3RU 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:0.06 kW 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 幅:45mm 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 CE、UL、CSA. ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。. 過負荷リレー - 3RUシリーズ. スイッチ位置のインジケータ及びテスト機能 停止ボタン 手動 / 自動リセット用のセレクタスイッチ ねじ接続又はスプリングクランプ型 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 表面実装又はDINレールによるスタンドアロン取り付けを用意(品番 ; 706-1699 706-1699 などを参照). 最大80 Aの電流に対応する3RU21熱過負荷リレーは、通常の始動時に、電流の影響を受ける過負荷を保護するように設計されています。 これらの熱過負荷リレーは、SiriusサイズS0及びS00コンタクトとの併用向け注文コード49151769品番3RU2116-0CB0