LRD332 サーマルリレー Tesys Dシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 49152548

サーマルリレー Tesys Dシリーズ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様モーター定格電流:23 → 32 A 、 コンタクトの定格電流:32 A 、 範囲:TeSys D 、 コンタクトの定格電圧:1 kV ac 、 取付けスタイル:DIN Rail Mount 、 シリーズ:LRD3 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 ターミナルタイプ:Screw 、 長さ:123mm 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 UL、CSA. 3極熱的過負荷リレー. モータの過負荷、欠相、長い起動時間、長いストール時間からAC回路を保護するように設計された3極熱的過負荷リレーです。. 調節可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1 N/O及び1 N/Cの補助コンタクト 3極接触器の下に直接取り付け、又はDINレールに個別に取り付け可能 絶縁電圧600 V、耐電圧6 kV注文コード49152548品番LRD332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様モーター定格電流:23 → 32 A 、 コンタクトの定格電流:32 A 、 範囲:TeSys D 、 コンタクトの定格電圧:1 kV ac 、 取付けスタイル:DIN Rail Mount 、 シリーズ:LRD3 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 ターミナルタイプ:Screw 、 長さ:123mm 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 UL、CSA. 3極熱的過負荷リレー. モータの過負荷、欠相、長い起動時間、長いストール時間からAC回路を保護するように設計された3極熱的過負荷リレーです。. 調節可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1 N/O及び1 N/Cの補助コンタクト 3極接触器の下に直接取り付け、又はDINレールに個別に取り付け可能 絶縁電圧600 V、耐電圧6 kV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする