内容量1個仕様モーター定格電流:0.4 → 0.63 A 、 コンタクトの定格電流:630 mA 、 極の設定:3P 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:直接接触器 、 シリーズ:LRD0 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 長さ:123mm 、 動作温度範囲:-20→ +60 ℃ 、 過負荷リレー. リレーの電源には、AC、DCのどちらも使用できます。 1 x NO及び1 x NCコンタクト。 トリップ障害表示。 手動又は自動リセットボタン。 詳細については、「Telemecanique TeSys D製品用接触器 / アクセサリ」を参照してください。. トリップクラス10 A注文コード49152916品番LRD04