フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 遮断
フエニックス・コンタクトの ヒューズ
サーマル型車載用ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
10
注文コード
49153056
品番
0700010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
定格電流
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TCPシリーズ熱保護回路ブレーカ. フラットヒューズ安全ガード機構と自動回路ブレーカの利点を組み合わせたスナップイン熱回路ブレーカ。 上端にリセット機能。 32 V dcまでのあらゆるバッテリシステムで使用可能。 DINレール取り付けヒューズホルダ用標準端子は別売り。
幅(mm)
6
種類
平型ヒューズ
極数
1
シリーズ
TCP 10/DC32V
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
10
リード線
無
RoHS指令(10物質対応)
対応