曜日別特売
SAK-8-10-A SAK アジャストボルト用ブロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49155687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAK-8-10-A SAK アジャストボルト用ブロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49155687
SAK-8-10-A SAK アジャストボルト用ブロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49155687
SAK-8-10-A SAK アジャストボルト用ブロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49155687

SAK アジャストボルト用ブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)10
タイプSAK-A
寸法W(mm)38
内容量1個注文コード49155687品番SAK-8-10-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
タイプSAK-A寸法H(mm)10寸法C(mm)9.5寸法W(mm)38寸法P(mm)26寸法H1(mm)8寸法R(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2472:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする