内容量1リール(4000個)仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:470Ω 、 許容差:±50% 、 アプリケーション:制御、調光器、電子バラスト、保護 、 パッケージ/ケース:0603 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 SMT 0603、25 V. 用途: 家庭用電気製品、ディマー、DC / DCコンバータ、電子バラスト、及び自動車用電子部品の温度管理 鉛フリーのすずめっき端子 迅速で信頼性の高い応答 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適注文コード49155838品番B59601A0135A062