曜日別特売
SBN-12-30-A SBN ロケーティングブロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49156064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBN-12-30-A SBN ロケーティングブロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49156064
SBN-12-30-A SBN ロケーティングブロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49156064
SBN-12-30-A SBN ロケーティングブロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49156064

SBN ロケーティングブロック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード49156064品番SBN-12-30-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
寸法D(mm)22寸法T(mm)30寸法l(mm)50寸法m(mm)M12寸法p(mm)28質量(g)134
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする