NBK(鍋屋バイテック会社)
SCB-F・SCBS-F クランピングボルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法m(mm)
M5
注文コード
49156423
品番
SCB-M5-16-F
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319円となります。
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
5
寸法l2(mm)
2.4
寸法m(mm)
M5
寸法d(mm)
2.5
寸法D(mm)
4
D
3
寸法D1(mm)
8.5
質量(g)
3.4