曜日別特売
SCB-M8-30-F SCB-F・SCBS-F クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49156527

SCB-M8-30-F SCB-F・SCBS-F クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49156527
SCB-M8-30-F SCB-F・SCBS-F クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49156527

SCB-F・SCBS-F クランピングボルト

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法m(mm)M8注文コード49156527品番SCB-M8-30-F
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389円となります。
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
寸法L1(mm)8寸法l2(mm)3.5寸法m(mm)M8寸法d(mm)4.5寸法D(mm)6D5.5寸法D1(mm)13質量(g)17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49156807
2019-01-11
用途: バイクのブレーキレバーに使用

ブレーキの“マスター押しボルト”として装着。 接触が点から面になりタッチが改善されたた。 先端ボールの動きも滑らかで信頼できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1878:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする