曜日別特売

サーミスタ Murata PTC

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)シリーズPRF注文コード49158026品番PRF15BD102RB6RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
仕様0603 PRFシリーズ過熱検出。ハイブリッド回路内のパワートランジスタ、パワーダイオード、及びパワーIC用過熱検出。優れた熱応答 ソリッドステート構造による優れた耐機械的振動性及び耐衝撃性 非接触動作によるノイズレス動作。長さ(mm)1高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズPRF抵抗(kΩ)1(25℃)許容差±50%温度係数PTC動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション自動車、AV機器、通信機器、家庭用電気製品、情報機器、電源パッケージ/ケース0402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49157755
2022-01-24
用途: 家電修理
製造業

ごく普通に電子部品として使用しました。
特に問題はなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする