曜日別特売
PTGL09BD3R3N2B51B0 サーミスタ Murata PTC MURATA(村田製作所) 49158534

サーミスタ Murata PTC

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)シリーズPOSISTOR PTGL注文コード49158534品番PTGL09BD3R3N2B51B0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
仕様村田製作所PTGLシリーズ。PTCサーミスタのPTGLシリーズはリード付きで過電流保護に使用できます。許容度±10%狭い電流範囲小型で高速動作非接触式設計のため、寿命が長く動作音が静か機械的な振動と衝撃に対抗するソリッドエレメント長さ(mm)9.5奥行(mm)4シリーズPOSISTOR PTGL抵抗(Ω)3.3(25℃)許容差±30%温度係数PTC動作温度(℃)-10(Min)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション自動車、AV機器、通信機器、家庭用電気製品、情報機器、電源定格電力(mW)(最大)1100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49157755
2022-01-24
用途: 家電修理
製造業

ごく普通に電子部品として使用しました。
特に問題はなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする