※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SCF カバーキャップ付き平座金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び
3
3
4
5
材質
サントプレーン
サントプレーン
デルリン
寸法H(mm)
5
5
5.7
6.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49158584
品番
SCF-3-KR
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
寸法H(mm)
5
寸法h(mm)
1
寸法T(mm)
3.7
材質
サントプレーン
D
16
呼び
3
質量(g)
4.5