SCS-M12-40-GB SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS-M12-40-GB SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159801
SCS-M12-40-GB SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159801

SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材質スティール製注文コード49159801品番SCS-M12-40-GB
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。

寸法B(mm)6寸法D(mm)8.5寸法L(mm)40寸法M(mm)M12寸法d(mm)7.2材質スティール製質量(g)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする