SCS-M16-50-GB SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS-M16-50-GB SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159844
SCS-M16-50-GB SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49159844

SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材質スティール製注文コード49159844品番SCS-M16-50-GB
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。

寸法B(mm)8寸法D(mm)12寸法L(mm)50寸法M(mm)M16寸法d(mm)10.7材質スティール製質量(g)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする