SCSS-M6-20-GB SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCSS-M6-20-GB SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160097
SCSS-M6-20-GB SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49160097

SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス製注文コード49160097品番SCSS-M6-20-GB
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。

寸法B(mm)3寸法D(mm)4寸法L(mm)20寸法M(mm)M6寸法d(mm)3.2材質ステンレス製質量(g)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする