※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法m(mm)
M3
注文コード
49160167
品番
SCS-M3-10-N
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法LR(mm)
10.2
寸法m(mm)
M3
寸法D(mm)
1.5
D
1.5
質量(g)
0.3