※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法m(mm)
M6
注文コード
49160501
品番
SCSS-M6-10-CE
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法LR(mm)
10.8
寸法m(mm)
M6
寸法D(mm)
3
D
4
質量(g)
1.5