0628 7516 サーミスタ Testo NTC testo(テストー) 49162357

サーミスタ Testo NTC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード49162357品番0628 7516
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様サーミスタタイプ:NTC 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+80℃ 、 応答時間:150 s 、 プローブの長さ:40mm 、 終端:未処理終端 、 testo温度センサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする