※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
45
20
27
38
40
16
45
75
100
90
チューブ内径(Φmm)
16
10
16
作動方式
(S) 単動押出し
(S) 単動押出し
(T) 単動引込み
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49162968
品番
CJ2RA16-45SRZ
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
45
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード