SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全103種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49163013
品番
CG1RN20-70Z
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
形式
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ストローク(mm)
70
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード