SMC
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
27
27
27
115
105
65
13
46
55
60
130
40
25
80
10
32
45
155
160
95
110
175
185
20
225
170
195
15
265
135
70
30
103
190
215
180
240
290
230
193
256
300
チューブ内径(Φmm)
20
20
32
25
40
50
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
(-) 磁石なし
(D) 磁石内蔵
形式
(A) エアクッション
(N) ラバークッション
(A) エアクッション
全103種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49163178
品番
CDG1RA20-27Z
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
形式
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストローク(mm)
27
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード