曜日別特売
CG1RA32-40Z 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC 49163257

丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)40
40
25
13
46
55
60
115
130
105
65
27
80
10
32
45
155
160
95
110
175
185
20
225
170
195
15
265
135
70
30
103
190
215
180
240
290
230
193
256
300
チューブ内径(Φmm)32
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
形式(A) エアクッション
内容量1個注文コード49163257品番CG1RA32-40Z
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド形式(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしストローク(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする