SMC
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
32
32
32
45
175
185
225
230
13
46
55
60
115
130
105
40
65
27
25
80
10
155
160
95
110
20
170
195
15
265
135
70
30
103
190
215
180
240
290
193
256
300
チューブ内径(Φmm)
40
20
32
25
40
50
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
(-) 磁石なし
(D) 磁石内蔵
形式
(N) ラバークッション
(N) ラバークッション
(A) エアクッション
全103種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49163327
品番
CG1RN40-32Z
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
形式
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ストローク(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード