CG1RN40-90Z 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC 49163397

丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49163397 品番 CG1RN40-90Z
参考基準価格(税別)¥10,840 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 形式(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ストローク(mm)90 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする