曜日別特売
2455R-0820386 サーモスタット Honeywell honeywell 49163845

サーモスタット Honeywell

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ターミナルタイプクイックコネクト
コンタクト定格電圧(V)AC120~250
コンタクト定格電流(A)15
温度(℃)オープニング:20
内容量1個注文コード49163845品番2455R-0820386
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
最小負荷電流:0.02 A
最大負荷電流:3 A
取り付けタイプ:基板実装
最小負荷電圧:3 V dc
最大負荷電圧:60 V dc
最小電圧制御:3 V dc
最大電圧制御:32 V dc
スイッチングタイプ:ゼロクロス
ターミナルタイプ:基板ピン
出力装置:MOSFET
寸法:43.1 x 10.2 x 25.4mm
高さ:25.4mm
UL認定部品(カナダ / 米国). MPーSIL基板実装3 A dc. ハイトランジェント比率 優れたノイズ耐性 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 寸法: 25 x 10 x 44 mm
タイプサーモスタット:バイメタルスイッチ設定:SPST温度範囲(℃)0~150温度(℃)オープニング:20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC2000ターミナルタイプクイックコネクトコンタクト定格電流(A)15最大接触抵抗(mΩ)50コンタクト定格電圧(V)AC120~250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする