仕様UL認定部品、CSA認定.高温バイメタルサーモスタット.苛酷な高温環境用に特に設計されています。スイッチから電気的及び熱的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます。感熱ディスク付きのセラミックハウジングは、伝熱性ステンレススチールエンドキャップで保持されます。1/4インチタブ端子コンタクトの定格は250Vac15A。タイプサーモスタット:バイメタル温度範囲(℃)0~260温度(℃)オープニング:180RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC2000ターミナルタイプクイックコネクトコンタクト定格電流(A)15最大接触抵抗(mΩ)50コンタクト定格電圧(V)AC120~250