SMC
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
160
35
50
55
10
16
38
110
80
150
112
130
140
160
チューブ内径(Φmm)
16
10
16
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49164158
品番
CJ2RA16-160Z
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード