曜日別特売

サイプレス SRAM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(19個)仕様メモリサイズ:4Mbit 、 構成:512K x 16 bit 、 ワード数:512K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:10ns 、 クロック周波数:100MHz 、 タイミングタイプ:非シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOJ 、 ピン数:36 、 寸法:0.93 x 0.4 x 0.12mm 、 高さ:0.12mm 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード49164195品番CY7C1049GN30-10VXI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様メモリサイズ:4Mbit 、 構成:512K x 16 bit 、 ワード数:512K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:10ns 、 クロック周波数:100MHz 、 タイミングタイプ:非シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOJ 、 ピン数:36 、 寸法:0.93 x 0.4 x 0.12mm 、 高さ:0.12mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする