商品レビューを投稿する内容量1個仕様アクセサリタイプ:低電圧リリース●範囲:Sentron●定格電圧:24 V dc●Siemens 3 VA補助コンタクト及び低電圧リリース. 3 VA成形ケース回路ブレーカの補助 / アラームスイッチは、最大630 Aまでのあらゆるサイズのブレーカに取り付けできます。 あらゆる補助 / アラームスイッチは、切換コンタクトとして設計されているため、計画や設置のプロセスに高度の柔軟性をもたらします。. 補助スイッチが、成形ケース回路ブレーカのメインコンタクトの位置を信号伝達(RS ; 874-4534 874-4534 及び ; 874-4537 874-4537 ) トリップアラームスイッチが、トリップの原因に関係なくあらゆる回路ブレーカトリップを信号伝達(RS ; 874-4512 874-4512 及び ; 874-4515 874-4515 ) ブレーカがETUによってトリップされると、成形ケース回路ブレーカが開き次第すぐに電気式アラームスイッチが作動(RS ; 874-4519 874-4519 ) トリップの原因が短絡の場合のみに、短絡アラームスイッチがトリップを信号伝達(RS ; 874-4528 874-4528 ). 定格電圧が、通常値(該当の規格に準拠して)の70 %と35 %の間に低下すると、低電圧リリースにより成形ケース回路ブレーカが始動されます。 以下の範囲の定格電圧のユニットが揃っています。. 230 V ac (RS ; 874-4525 874-4525 ) 24 V dc (RS ; 874-4521 874-4521 ). タイプSTLのシャントトリップは、低電圧リリースの代替として左側のアクセサリコンパートメントに取り付けできます。 以下の範囲の5種類の定格電圧のユニットが揃っています。. 230 V ac (RS ; 874-4540 874-4540 ) 24 V ac / V dc (RS ; 874-4531 874-4531 )注文コード49166487品番3VA9908-0BB11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)