3RT1016-1JB42 シーメンス 電磁接触器 3RT1シリーズ SIEMENS 49166724

シーメンス 電磁接触器 3RT1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード49166724品番3RT1016-1JB42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様範囲:SIRIUS Classic 、 シリーズ:3RT1 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:9 A 、 コンタクトの定格電圧:460 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 IEC947、VDE0660、EN60947. この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。. UL / CSA. 接触器 - 3RT10シリーズ、補助コンタクトブロック搭載. サイズS00 コイル電圧許容差: 0.7 → 1.25 Ui (故に17 → 30 V) 機械的寿命: 3 x 10 7 回 抑制タイプ: ダイオード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする