3RT1024-1AP00 シーメンス 電磁接触器 3RT1シリーズ SIEMENS 49166749

シーメンス 電磁接触器 3RT1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード49166749品番3RT1024-1AP00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様範囲:SIRIUS Classic 、 シリーズ:3RT1 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:12 A 、 コンタクトの定格電圧:400 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:0 、 許容入力:5.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 IEC947、VDE0660、EN60947. UL / CSA. 品番7515562 - コイルは別売り. 接触器 - 3RT10シリーズ. Siemens 3RT10シリーズ接触器は、高い信頼性と非常に優れた品質を提供します。. 各種NO / NCモデルが揃っています。 最大スイッチング電圧: 690 V 機械的寿命: 3 x 10 7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする