SIEMENS
シーメンス 電磁接触器 3RT1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
49167153
品番
3RT1034-1AL20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:SIRIUS Classic 、 シリーズ:3RT1 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:32 A 、 コンタクトの定格電圧:415 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 許容入力:15 kW 、 ターミナルタイプ:Screw 、 長さ:112mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 CE