曜日別特売
CG1KBN25-10Z 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC 49167694

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10クッション(N) ラバークッション注文コード49167694品番CG1KBN25-10Z
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする