内容量1個仕様コンタクトの数:4●範囲:Sirius Innovation●取付けスタイル:スナップフロント●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●極/投の設定:4極●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度範囲:-25→ +60 ℃●シリーズ:3RH2●* これらはメークビフォーブレークコンタクトです。. 補助コンタクト - 3RHシリーズ. 3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリーズ。. 前面取り付け位置 定格電流6 A 対応ケーブル: 2 x 2.5 mm 2 接触器あたりブロック1個、リレーあたりブロック1個注文コード49169034品番3RH2911-1GA04