曜日別特売
3RH2911-1GA22 シーメンス 補助コンタクト SIEMENS 49169043

シーメンス 補助コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクトの数:4●範囲:Sirius Innovation●取付けスタイル:スナップフロント●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●極/投の設定:4極●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度範囲:-25→ +60 ℃●シリーズ:3RH2●* これらはメークビフォーブレークコンタクトです。. 補助コンタクト - 3RHシリーズ. 3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリーズ。. 前面取り付け位置 定格電流6 A 対応ケーブル: 2 x 2.5 mm 2 接触器あたりブロック1個、リレーあたりブロック1個注文コード49169043品番3RH2911-1GA22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様コンタクトの数:4●範囲:Sirius Innovation●取付けスタイル:スナップフロント●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●極/投の設定:4極●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度範囲:-25→ +60 ℃●シリーズ:3RH2●* これらはメークビフォーブレークコンタクトです。. 補助コンタクト - 3RHシリーズ. 3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリーズ。. 前面取り付け位置 定格電流6 A 対応ケーブル: 2 x 2.5 mm 2 接触器あたりブロック1個、リレーあたりブロック1個RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする