曜日別特売
3RV2901-1D シーメンス 補助コンタクト SIEMENS 49169515

シーメンス 補助コンタクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様コンタクトの数:1●範囲:Sirius Innovation●取付けスタイル:Plug In●コンタクトの定格電流:1 A dc, 10 A ac●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 690 V ac●極/投の設定:単極双投●ターミナルタイプ:Screw●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-20 → +60 ℃●シリーズ:3RV2●回路保護アクセサリ注文コード49169515品番3RV2901-1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様コンタクトの数:1●範囲:Sirius Innovation●取付けスタイル:Plug In●コンタクトの定格電流:1 A dc, 10 A ac●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 690 V ac●極/投の設定:単極双投●ターミナルタイプ:Screw●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-20 → +60 ℃●シリーズ:3RV2●回路保護アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする