CM2KWL32-75Z 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2 SMC 49169776 CM2KWL32-75Z 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2 SMC 49169776

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)75 クッション(-) ラバークッション(標準) 注文コード49169776 品番CM2KWL32-75Z
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はチューブ内径・ストローク・クッション44種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)75 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする