曜日別特売
MTL1145 シグナルコンディショナ MTL MTL 49170599

シグナルコンディショナ MTL

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アイソレータ 、 入力範囲:7.5 V, 0 → 22 mA 、 出力レンジ:7.5 V, 0 → 22 mA 、 電源電圧:10 → 32 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 モジュールタイプ:アナログ入力アイソレータ 、 MTL1145ループ給電電流リピータ. MTL1145は、4 → 20 mA出力ソースを受け入れて、信号を絶縁してリピートする1チャンネルアイソレータです。リピート信号は、元の信号源からループ給電されます。又は、2線式システム入力からアイソレータ経由でループ給電トランスミッタを給電できます。シグナルコンディショナはDINレールに取り付け可能です。. 特長と利点. 1チャンネル、4 → 20 mAアナログ入出力用 ソースモードで、元の信号源からのループ給電 シンクモードで、アイソレータによるループ給電トランスミッタの給電 DINレール取り付け注文コード49170599品番MTL1145
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,606
販売価格(税別)
31,460
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アイソレータ 、 入力範囲:7.5 V, 0 → 22 mA 、 出力レンジ:7.5 V, 0 → 22 mA 、 電源電圧:10 → 32 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 モジュールタイプ:アナログ入力アイソレータ 、 MTL1145ループ給電電流リピータ. MTL1145は、4 → 20 mA出力ソースを受け入れて、信号を絶縁してリピートする1チャンネルアイソレータです。リピート信号は、元の信号源からループ給電されます。又は、2線式システム入力からアイソレータ経由でループ給電トランスミッタを給電できます。シグナルコンディショナはDINレールに取り付け可能です。. 特長と利点. 1チャンネル、4 → 20 mAアナログ入出力用 ソースモードで、元の信号源からのループ給電 シンクモードで、アイソレータによるループ給電トランスミッタの給電 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする