MTL
シグナルコンディショナ MTL
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:1.4 → 4.5 V dc 、 出力レンジ:13.6 → 24 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃
注文コード
49170653
品番
MTL5524
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,887
販売価格(税別)
¥
57,170
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:1.4 → 4.5 V dc 、 出力レンジ:13.6 → 24 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃