44073 シグナルコンディショナ Murrelektronik Limited Murrelektronik Limited 49170723

シグナルコンディショナ Murrelektronik Limited

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様入力タイプ:デジタル 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:デジタル-アナログ 、 入力範囲:8ビット 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:0 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Murrelektronik MDWシグナルコンディショナ. MurrElektronik MDWシリーズは、さまざまなプロセス信号をアクティブ / パッシブ標準伝送電流信号又は電圧信号に変換するための製品です。. 特長と利点. ステータスLED. 入力と出力をガルバニック絶縁. ねじ止め端子. 35 mm幅DINレール取り付け注文コード49170723品番44073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様入力タイプ:デジタル 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:デジタル-アナログ 、 入力範囲:8ビット 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:0 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Murrelektronik MDWシグナルコンディショナ. MurrElektronik MDWシリーズは、さまざまなプロセス信号をアクティブ / パッシブ標準伝送電流信号又は電圧信号に変換するための製品です。. 特長と利点. ステータスLED. 入力と出力をガルバニック絶縁. ねじ止め端子. 35 mm幅DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする