内容量1個仕様入力タイプ:電流, 電圧 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ 、 入力範囲:-10 → +10 V, 4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、4 → 20 mA 、 電源電圧:0 → 10 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 基準適合:EN 60715 、 Murrelektronikマルチコンバータ12.4. MurrElektronikマルチコンバータ12.4シリーズアナログコンバータは、ガルバニック絶縁された標準信号形式を0~10 V信号に変換します。電流リミッタが内蔵されているため、出力は、短絡及び過負荷から確実に保護されます。. 特長と利点. ステータスLED. 入力と出力をガルバニック絶縁. ねじ止め端子. 35 mm幅DINレール取り付け注文コード49170739品番44207