内容量1個仕様入力タイプ:周波数 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数-電圧 / 周波数-電流 、 入力範囲:0 → 100 kHz 、 出力レンジ:0 → 10 V、4 → 20 mA 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-25 → +50 ℃ 、 Murrelektronik MF..W 12.4シグナルコンディショナ. 薄型MIROハウジングのMurrElektronik MF..W 12.4シリーズ周波数コンバータは、汎用的に使用することができます。3つの周波数入力はガルバニック絶縁され、変換されます。また、3つの出力すべてでアナログ信号として利用可能です。. 特長と利点. ステータスLED. 入力と出力をガルバニック絶縁. ねじ止め端子. 35 mm幅DINレール取り付け注文コード49170757品番44275