内容量1個仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度-電圧 / 温度-電流 、 入力範囲:0 → +100 ℃ 、 出力レンジ:0 → 10 V、4 → 20 mA 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:PT100 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 チャンネルの数:1 、 Murrelektronik MTW 12.4温度コンバータ. MurrElektronik MTW 12.4シリーズ温度監視リレーは、温度の上がり過ぎを防止したり装置を保護したりするために温度異常の監視専用に設計されています。この温度コンバータは、PT100温度センサと連動し、温度を標準的な出力信号に変換します。. 特長と利点. ステータスLED. 2線式又は3線式でセンサ作動. 0 → 10 V、4 → 20 mA、0 → 20 mAの各出力. ねじ止め端子. 35 mm幅DINレール取り付け注文コード49170775品番44332