6644334 シグナルコンディショナ Murrelektronik Limited Murrelektronik Limited 49170809

シグナルコンディショナ Murrelektronik Limited

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度-電圧 / 温度-電流 、 入力範囲:0 → +200 ℃ 、 出力レンジ:0 → 10 V、4 → 20 mA 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:PT100 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:IEC 751/EN 60751 、 Murrelektronik MTW 12.4温度コンバータ. MurrElektronik MTW 12.4シリーズ温度監視リレーは、温度の上がり過ぎを防止したり装置を保護したりするために温度異常の監視専用に設計されています。この温度コンバータは、PT100温度センサと連動し、温度を標準的な出力信号に変換します。. 特長と利点. ステータスLED. 2線式又は3線式でセンサ作動. 0 → 10 V、4 → 20 mA、0 → 20 mAの各出力. ねじ止め端子. 35 mm幅DINレール取り付け注文コード49170809品番6644334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥44,770
販売価格(税別)
40,700
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度-電圧 / 温度-電流 、 入力範囲:0 → +200 ℃ 、 出力レンジ:0 → 10 V、4 → 20 mA 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:PT100 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:IEC 751/EN 60751 、 Murrelektronik MTW 12.4温度コンバータ. MurrElektronik MTW 12.4シリーズ温度監視リレーは、温度の上がり過ぎを防止したり装置を保護したりするために温度異常の監視専用に設計されています。この温度コンバータは、PT100温度センサと連動し、温度を標準的な出力信号に変換します。. 特長と利点. ステータスLED. 2線式又は3線式でセンサ作動. 0 → 10 V、4 → 20 mA、0 → 20 mAの各出力. ねじ止め端子. 35 mm幅DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする