CI45-113-00000-000 シグナルコンディショナ P.M.A P.M.A 49170863

シグナルコンディショナ P.M.A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード49170863品番CI45-113-00000-000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様入力タイプ:アナログ、カウンタ、デジタル、周波数、オプトカプラ、ポテンショメータ、センサ、熱電対、温度計 、 出力タイプ:周波数、リレー、ユニバーサル 、 シグナルコンディショナのタイプ:Universal 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 1000 Hz、0 → 20 mA、14ビット 、 電源電圧:18 → 30 V ac、18 → 31 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD , 熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 PMA UNIFLEX CI 45 Temperature Transmitter. UNIFLEX CI 45 transmitters are designed to give precise and cost-effective signal detection and processing. Every CI 45 has at least one universal input, one universal output and a relay. Optionally, the transmitter can be fitted with an additional relay, with a second universal input and counter or frequency input. Optionally, the voltage output can also be used as frequency output. Galvanic isolation is provided between inputs and outputs as well as from the supply voltage and the communication interfaces. ; Compact design ; Display & operating functions ; Communication features ; High resolution ; Fast cycle times ; Two universal inputs & universal output ; Two relay outputs ; Counter/ frequency input, frequency output ; Customer-specific linearization ; Measurement value correction ; Min/max indicator ( slave pointer )
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする