CI45-114-00000-000 シグナルコンディショナ P.M.A P.M.A 49170879

シグナルコンディショナ P.M.A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49170879品番CI45-114-00000-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様入力タイプ:アナログ、カウンタ、デジタル、周波数、オプトカプラ、ポテンショメータ、センサ、熱電対、温度計 、 出力タイプ:周波数、リレー、ユニバーサル 、 シグナルコンディショナのタイプ:Universal 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 1000 Hz、0 → 20 mA、14ビット 、 電源電圧:90 → 260 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD , 熱電対 、 最低動作温度:-20℃ 、 最大使用温度:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする