内容量1個仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → 電流 、 入力範囲:0 → 10.25 V、0 → 20.5 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V dc、0 → 20.5 mA 、 電源電圧:16.8 → 31.2 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 3100タイプ - 絶縁コンバータ. 3104、3109及び3114タイプは標準DC信号の絶縁及び変換向けです。 アナログDC信号のガルバニック絶縁とアースループの除去、浮動信号の測定に最適です。. 標準DC信号の変換 6 mmの薄型ハウジング 2ワイヤトランスミッタの電源と信号アイソレータ ループ供給 >17 V DIPスイッチを設定 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁 絶縁2.5 mm2 ATEX Exゾーン2/IECExゾーン2/FMディビジョン2に設置注文コード49171274品番3104